Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaissockel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2900256
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2900256
EAN/GTIN:
     4046356507646
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Relaissockel
relaissockel
14 mm PLC-Grundklemme für hohe Dauerströme mit Push-in-Anschluss, ohne Relais- oder Solid-State-Relaisbestückung, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Wechsler, Eingangsspannung 48 V DC
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Montageart:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Funktionale Ergänzung möglich:
false
Anzahl der Pins:
8
Breite:
13.9 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
94 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 22,75* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 284,73*
€ 338,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 282,71*
€ 336,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 260,11*
€ 309,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 245,39*
€ 292,01
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 227,50*
€ 270,73
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2966508
ab € 6,86*
Zubehör
Phoenix Contact
2966236
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966812
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966825
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2967688
ab € 0,63*
Zubehör
Phoenix Contact
2967691
ab € 0,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1958*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
ab € 7,69*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
ab € 7,65*
Zubehör
Phoenix Contact
2966838
ab € 7,68*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
ab € 2,5299*
Zubehör
Phoenix Contact
0819194
ab € 2,5199*
Zubehör
Phoenix Contact
0824605
ab € 7,5776*
Zubehör
Phoenix Contact
0824613
ab € 7,5891*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.