Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2901993
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2901993
EAN/GTIN:
     4046356651813
Suchbegriffe:
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Acht MINI Analog Pro Trennverstärker und Messumformer können mittels Systemadapter und Systemverkabelung mit geringstem Verkabelungsaufwand und völlig fehlerfrei an eine Steuerung angebunden werden.
Weitere Informationen:
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
56.8 mm
Breite:
51.1 mm
Höhe:
58.55 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,18*
€ 122,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,37*
€ 119,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,71*
€ 116,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,54*
€ 111,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,07*
€ 104,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2902056
ab € 166,37*
Zubehör
Phoenix Contact
2902058
ab € 160,23*
Zubehör
Phoenix Contact
2902031
ab € 117,82*
Zubehör
Phoenix Contact
2902032
ab € 120,74*
Zubehör
Phoenix Contact
2314749
ab € 43,20*
Zubehör
Phoenix Contact
2321334
ab € 120,25*
Zubehör
Phoenix Contact
2321347
ab € 140,46*
Zubehör
Phoenix Contact
2321350
ab € 195,22*
Zubehör
Phoenix Contact
2321363
ab € 298,71*
Zubehör
Phoenix Contact
2321376
ab € 248,24*
Zubehör
Phoenix Contact
2902798
ab € 328,60*
Zubehör
Phoenix Contact
2905632
ab € 117,91*
Zubehör
Phoenix Contact
2905633
ab € 120,99*
Zubehör
Phoenix Contact
2299291
ab € 17,08*
Zubehör
Phoenix Contact
2299301
ab € 18,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.