Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenz-Messumformer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2902056
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2902056
EAN/GTIN:
     4046356649872
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
Isolationsverstärker
Trennverstärker
Universell konfigurierbarer Frequenzmessumformer zur Umsetzung von Frequenz- und PWM-Signalen in Normsignale. Sensorspannungen größer 8,2 V DC in Verbindung mit MINI MCR-2-SPS 1033202 möglich. Schraubanschlusstechnik.
Weitere Informationen:
Frequenzmessbereich:
0.002 Hz | 200000 Hz
Geeignet für Reiheneinbau:
false
Mit Schaltausgang:
true
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,91*
€ 216,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,19*
€ 212,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,39*
€ 208,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,28*
€ 197,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0805221
ab € 804,64*
Zubehör
Phoenix Contact
2905635
ab € 306,61*
Zubehör
Phoenix Contact
2905634
ab € 307,67*
Zubehör
Phoenix Contact
2905636
ab € 305,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1033201
ab € 62,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1033202
ab € 62,89*
Zubehör
Phoenix Contact
0819301
ab € 2,22*
Zubehör
Phoenix Contact
0822615
ab € 2,1809*
Zubehör
Phoenix Contact
0824550
ab € 7,09416*
Zubehör
Phoenix Contact
0824551
ab € 7,08416*
Zubehör
Phoenix Contact
0828095
ab € 2,1809*
Zubehör
Phoenix Contact
0828099
ab € 7,08416*
Zubehör
Phoenix Contact
0828790
ab € 4,5954*
Zubehör
Phoenix Contact
0828873
ab € 4,6761*
Zubehör
Phoenix Contact
0828874
ab € 4,6401*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.