Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstantspannungsquelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2902822
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2902822
EAN/GTIN:
     4046356682428
Konstantspannungsquelle, Eingangsspannung 9,6 V DC ... 30 V DC, Ausgangspannung 10 V, 7,5 V , 5 V, 2,5 V DC, galvanisch getrennt, über DIP-Schalter konfigurierbar, Schraubanschlusstechnik, Standardkonfiguration
Weitere Informationen:
Max. Ausgangsstrom 1:
0.03 A
Nennwert Ausgangsstrom 1:
0.03 A
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
9.6 V
Leistungsaufnahme:
0.6 VA
Tragschienenmontage möglich:
false
Wandmontage möglich:
false
Geeignet für Reiheneinbau:
true
Einbaubreite:
6.2 mm
Einbauhöhe:
93.1 mm
Breite:
6.4 mm
Höhe:
93.1 mm
Tiefe:
101.2 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Schutzart (IP):
IP20
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,82*
€ 111,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,50*
€ 107,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,00*
€ 104,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,57*
€ 99,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2864134
ab € 38,90*
Zubehör
Phoenix Contact
2866983
ab € 263,62*
Zubehör
Phoenix Contact
2869728
ab € 5,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.