Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsthermometer-Messumformer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2902849
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2902849
EAN/GTIN:
     4046356689205
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Konfigurierbarer Temperaturmessumformer für den Anschluss von 2-, 3-, 4-Leiter Widerstandsthermometern und -gebern. Konfigurierbar über DIP-Schalter oder mit erweiterter Funktionalität mittels Software. Schraubanschluss, Standardkonfiguration.
Weitere Informationen:
Messbereich:
-200 °C | 850 °C
Geeignet für Reiheneinbau:
true
EMV-Ausführung:
true
Umgebungstemperatur:
-20 °C | 65 °C
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,32*
€ 184,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,01*
€ 183,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,73*
€ 176,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,44*
€ 168,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,11*
€ 154,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2866983
ab € 263,72*
Zubehör
Phoenix Contact
2869728
ab € 5,78*
Zubehör
Festo
HAPG-49
ab € 86,52*
Zubehör
Festo
HAPG-52
ab € 86,37*
Zubehör
RS Pro
2866983
ab € 2,76*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 34,01*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 30,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.