Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Phoenix Contact
>
weitere Artikel
>
Artikel
Router
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1151-2903441
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
2903441
EAN/GTIN:
4046356752992
Highspeed-Mobilfunk-Schnittstelle mit Provider-Redundanz. Integrierter 4-Port Switch. RS-232-Schnittstelle mit COM-Server-Funktion zur Integration von seriellen Geräten.
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
ISDN:
false
xDSL:
false
Analog:
false
USB:
false
Leerchassis:
false
Anzahl der WAN-Ports:
1
Anzahl der Voice-Ports:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Firewall:
true
VPN:
true
Schutzart (IP):
IP20
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Phoenix Contact
>
weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.337,40*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.453,59*
€ 1.729,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.443,97*
€ 1.718,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.393,99*
€ 1.658,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.362,33*
€ 1.621,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.337,40*
€ 1.591,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Antenne
Phoenix Contact
2313371
ab € 92,47*
Zubehör
Antenne
Phoenix Contact
2702273
ab € 77,56*
Zubehör
Antenne
Phoenix Contact
2903590
ab € 127,80*
Zubehör
Antennenkabel
Phoenix Contact
2900980
ab € 55,88*
Zubehör
Antennenkabel
Phoenix Contact
2900981
ab € 88,61*
Zubehör
Funkmodul
Phoenix Contact
1107132
ab € 385,44*
Zubehör
LWL-Umsetzer
Phoenix Contact
2902853
ab € 248,06*
Zubehör
Patch-Kabel
Phoenix Contact
2832263
ab € 18,21*
Zubehör
Patch-Kabel
Phoenix Contact
2832289
ab € 20,38*
Zubehör
Patch-Kabel
Phoenix Contact
2832629
ab € 32,69*
Zubehör
RJ45-Steckverbinder
Phoenix Contact
2744571
ab € 12,62*
Zubehör
RJ45-Steckverbinder
Phoenix Contact
2744856
ab € 11,90*
Zubehör
Speicher
Phoenix Contact
2988146
ab € 95,19*
Zubehör
Staubschutz
Phoenix Contact
2832991
ab € 2,02*
Zubehör
Überspannungsschutzgerät
Phoenix Contact
2800491
ab € 134,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen