Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMS-Relais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2903806
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2903806
EAN/GTIN:
     4046356768849
Suchbegriffe:
Alarm Modem
GSM Modem
Industriemodem
LY-Relais
Benachrichtigung per SMS bei Statusänderung am Eingang. SMS-Zustandsabfrage aller Ein- und Ausgänge. SMS-Relais zur Fernsteuerung der Ausgänge. Konfiguration per USB und Webbrowser. Montage auf Tragschiene oder an der Wand.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
93 V | 250 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
93 V | 250 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
IO-Link Master:
false
Systemkomponente:
true
Schutzart (IP):
IP20
Mit Potenzialtrennung:
false
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
true
Tragschienenmontage möglich:
true
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Fronteinbau möglich:
false
Rack-Montage möglich:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Breite:
71.6 mm
Höhe:
98.2 mm
Tiefe:
60.7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 424,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,00*
€ 572,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,53*
€ 568,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,14*
€ 553,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,53*
€ 549,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,11*
€ 504,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2313371
ab € 92,47*
Zubehör
Phoenix Contact
2900980
ab € 55,88*
Zubehör
Phoenix Contact
2900981
ab € 88,61*
Zubehör
Phoenix Contact
2986135
ab € 10,40*
Zubehör
Phoenix Contact
2800491
ab € 134,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.