Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Sicherheitsrelais
>
Not Aus Modul
>
Artikel
Sicherheitsrelais
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1151-2904957
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
2904957
EAN/GTIN:
4046356904872
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Industrierelais
Zweikanalige antivalente Ansteuerung. 1 Freigabestrompfad, 1 digitaler Meldeausgang.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundgerät
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
true
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
false
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
false
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
false
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
false
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
true
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
false
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich:
true
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
20.4 V | 26.4 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Auswertung der Eingänge:
zweikanalig
Mit Starteingang:
false
Mit Mutingfunktion:
false
Mit Rückführkreis:
true
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
1
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL gemäß IEC 61508:
3
Mit TÜV-Zulassung:
true
Mit Zulassung für BG BIA:
false
Mit Zulassung nach UL:
true
Breite:
6.8 mm
Höhe:
93.1 mm
Tiefe:
102.5 mm
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Phoenix Contact
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
LY-Relais
,
Leistungsrelais
,
Not Aus Erweiterungsmodul
,
Not Aus Modul
,
Not Aus Schaltgerät
,
Not-Aus-Relais
,
Nachschaltgerät
,
Schutztürwächter
,
Sicherheitsrelais
,
Sicherheitsschaltgerät
,
Sicherheitssteuerungen
,
sicherheitsrelais dc24v
,
schutztürwächter
,
sicherheitsrelais phoenix contact
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 79,38*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,86*
€ 112,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,08*
€ 108,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,48*
€ 105,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,40*
€ 102,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,38*
€ 94,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,8244*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,9056*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,79289*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,7787*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,2977*
Zubehör
Zackband flach
Phoenix Contact
0808710
ab € 0,3652*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen