Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2905008
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2905008
EAN/GTIN:
     4046356908429
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
phoenix contact dc dc wandler
Konstante Spannung: Auffrischen der Ausgangsspannung auch am Ende langer Leitungen. Ermöglichen das Umsetzen auf verschiedene Spannungsebenen. Galvanische Isolation: Für den Aufbau unabhängiger Versorgungssysteme.
Weitere Informationen:
Primärspannung 1:
30 V | 60 V
Sekundärspannung 1:
48 V
Anzahl der Phasen:
1
Schutzart (IP):
IP20
Ringkern:
false
Geeignet für Platinenmontage:
false
Geeignet für Reiheneinbau:
false
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 215,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,99*
€ 289,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,64*
€ 286,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,74*
€ 279,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,66*
€ 276,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,06*
€ 255,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2320089
ab € 8,67*
Zubehör
Phoenix Contact
2938196
ab € 11,50*
Zubehör
Phoenix Contact
2938235
ab € 9,76*
Zubehör
Phoenix Contact
2866682
ab € 260,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.