Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2905010
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2905010
EAN/GTIN:
     4046356908313
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Konstante Spannung: Auffrischen der Ausgangsspannung auch am Ende langer Leitungen. Ermöglichen das Umsetzen auf verschiedene Spannungsebenen. Galvanische Isolation: Für den Aufbau unabhängiger Versorgungssysteme.
Weitere Informationen:
Primärspannung 1:
67.2 V | 154 V
Sekundärspannung 1:
24 V
Anzahl der Phasen:
1
Schutzart (IP):
IP20
Ringkern:
false
Geeignet für Platinenmontage:
false
Geeignet für Reiheneinbau:
false
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,83*
€ 269,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,05*
€ 267,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,57*
€ 261,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,99*
€ 258,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,69*
€ 238,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2320089
ab € 8,69*
Zubehör
Phoenix Contact
2938196
ab € 11,58*
Zubehör
Phoenix Contact
2938235
ab € 9,78*
Zubehör
Phoenix Contact
2800836
ab € 21,24*
Zubehör
Phoenix Contact
2800837
ab € 21,16*
Zubehör
Phoenix Contact
2800838
ab € 22,51*
Zubehör
Phoenix Contact
2800839
ab € 22,59*
Zubehör
Phoenix Contact
2800840
ab € 22,59*
Zubehör
Phoenix Contact
2800844
ab € 21,22*
Zubehör
Phoenix Contact
2800845
ab € 22,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.