Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler, schutzlackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2905011
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2905011
EAN/GTIN:
     4046356908320
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
phoenix contact dc dc wandler
Konstante Spannung: Auffrischen der Ausgangsspannung auch am Ende langer Leitungen. Ermöglichen das Umsetzen auf verschiedene Spannungsebenen. Galvanische Isolation: Für den Aufbau unabhängiger Versorgungssysteme. Optimaler Schutz mit Tauchlackierung für 100 % Luftfeuchte.
Weitere Informationen:
Primärspannung 1:
42 V | 96 V
Sekundärspannung 1:
24 V
Anzahl der Phasen:
1
Schutzart (IP):
IP20
Ringkern:
false
Geeignet für Platinenmontage:
false
Geeignet für Reiheneinbau:
false
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,57*
€ 377,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,34*
€ 375,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 308,16*
€ 366,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,45*
€ 362,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,85*
€ 355,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,72*
€ 331,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2320089
ab € 8,66*
Zubehör
Phoenix Contact
2938196
ab € 11,48*
Zubehör
Phoenix Contact
2938235
ab € 9,77*
Zubehör
Phoenix Contact
2800836
ab € 22,82*
Zubehör
Phoenix Contact
2800837
ab € 22,20*
Zubehör
Phoenix Contact
2800838
ab € 22,81*
Zubehör
Phoenix Contact
2800839
ab € 22,95*
Zubehör
Phoenix Contact
2800840
ab € 22,83*
Zubehör
Phoenix Contact
2800844
ab € 22,95*
Zubehör
Phoenix Contact
2800845
ab € 22,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.