| |
|
| Artikel-Nr.: C1151-2905241 Herst.-Nr.: 2905241 EAN/GTIN: 4046356935371 |
| |
|
| | |
| Reduzierter Installationsaufwand durch das mehrkanalige Geräteschutzschalter-Board (4-/8-/12-kanalig). Kompakte Bauform spart bis zu 35 % Platz. Mit den zusätzlichen Klemmstellen lassen sich bis zu 4 Verbraucher gleichzeitg absichern. Immer informiert, dank der integrierten Sammelfernmeldung. Maximaler Überstromschutz bei langen Leitungswegen durch Geräteschutzschalter mit SFB-Kennlinie oder elektronischen Geräteschutzschaltern. Weitere Informationen: | | Ausführung des Sicherungshalters: | steckbar | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 0.75 mm² | 16 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0.75 mm² | 16 mm² | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | sonstige | Betriebstemperatur: | -30 °C | 60 °C | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Breite/Rastermaß: | 232 mm | Länge: | 127.8 mm | Abschlussplatte erforderlich: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |