Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommunikationsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2905634
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2905634
EAN/GTIN:
     4046356997119
Suchbegriffe:
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Relaismodul
phoenix contact relaismodul
Acht MINI Analog Pro Trennverstärker und Messumformer können mit einem Kommunikationsadapter einfach und schnell in ein Modbus/RTU Netzwerk integriert werden.
Weitere Informationen:
IO-Link Master:
false
Systemkomponente:
true
Schutzart (IP):
IP20
Mit Potenzialtrennung:
false
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
true
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Breite:
51.1 mm
Höhe:
58.55 mm
Tiefe:
103.72 mm
Weitere Suchbegriffe: relaismodul
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 307,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,51*
€ 411,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 340,69*
€ 405,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,43*
€ 390,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,74*
€ 385,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,15*
€ 365,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2902056
ab € 166,48*
Zubehör
Phoenix Contact
2902058
ab € 160,09*
Zubehör
Phoenix Contact
2902031
ab € 118,13*
Zubehör
Phoenix Contact
2902032
ab € 121,24*
Zubehör
Phoenix Contact
2905632
ab € 117,88*
Zubehör
Phoenix Contact
2905633
ab € 121,18*
Zubehör
Phoenix Contact
0805221
ab € 789,86*
Zubehör
Phoenix Contact
0819301
ab € 2,1918*
Zubehör
Phoenix Contact
0822615
ab € 21,405*
Zubehör
Phoenix Contact
0824550
ab € 7,11416*
Zubehör
Phoenix Contact
0824551
ab € 7,06416*
Zubehör
Phoenix Contact
0828095
ab € 2,1412*
Zubehör
Phoenix Contact
0828099
ab € 7,06416*
Zubehör
Phoenix Contact
0828790
ab € 4,6217*
Zubehör
Phoenix Contact
0828873
ab € 46,277*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.