Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMV-Filter-Überspannungsschutz-Gerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2920667
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2920667
EAN/GTIN:
     4046356158558
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
phoenix blitzstromableiter
Kombinierte Schutzschaltung zur Absorption transienter Überspannungen und hochfrequenter Störspannungen. Thermische Überwachung der Schutzschaltung.
Weitere Informationen:
Nennspannung AC:
120 V
Höchste Dauerspannung AC:
150 V
Nennlaststrom:
5 A
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
3 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
3 kA
Schutzpegel:
0.45 kV
Schutzpegel L-N:
0.45 kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
0.45 kV
Polzahl:
2
Mit Fernmeldekontakt:
true
Signalisierung am Gerät:
optisch
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
6 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
4 mm²
Prüfklasse Typ 3:
true
Mit Entstörfilter:
false
Weitere Suchbegriffe: emv-filter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,40*
€ 219,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,09*
€ 215,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,62*
€ 207,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,35*
€ 203,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,38*
€ 183,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.