Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMV-Filter-Überspannungsschutz-Gerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2920670
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2920670
EAN/GTIN:
     4046356158480
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Kombinierte Schutzschaltung zur Absorption transienter Überspannungen und hochfrequenter Störspannungen. Thermische Überwachung der Schutzschaltung.
Weitere Informationen:
Nennspannung AC:
120 V
Höchste Dauerspannung AC:
150 V
Nennlaststrom:
10 A
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
3 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
3 kA
Schutzpegel:
0.45 kV
Schutzpegel L-N:
0.45 kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
0.45 kV
Polzahl:
2
Mit Fernmeldekontakt:
true
Signalisierung am Gerät:
optisch
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
6 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
4 mm²
Prüfklasse Typ 3:
true
Mit Entstörfilter:
false
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,01*
€ 243,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,85*
€ 242,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,46*
€ 233,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,85*
€ 229,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,54*
€ 207,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.