Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baustein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2941646
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2941646
EAN/GTIN:
     4017918080556
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer-Relais-Modul
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Hilfsschütz
Eindeutige Klemmenkennzeichnung mit Phoenix Contact-Beschriftungsmaterial. Aufschnappbar auf die gängigen EN-Tragschienen.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
21.6 V | 26.4 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit zwangsgeführten Kontakten:
false
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
false
Breite:
17.5 mm
Höhe:
79.36 mm
Tiefe:
62.5 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,37*
€ 90,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,59*
€ 87,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,98*
€ 71,3762
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,61*
€ 66,1759
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.