Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-75904163 Herst.-Nr.: 2948746 EAN/GTIN: 4017918083410 |
| |
|
| | |
| Leistungs-Solid-State-Relais, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 12-60 V DC/max. 1 A Weitere Informationen: | | Eingangsspannung: | 19.2 V | 28.8 V | Ausgangsspannung: | 12 V | 60 V | Bemessungsbetriebsstrom Ie: | 1 A | Art des Digitalausgangs: | elektronisch | Mit LED-Anzeige: | true |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 76,01* | € 82,08* | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 76,31* | € 82,15* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 76,82* | € 82,93* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 77,32* | € 83,00* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 77,536* | € 83,176* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 820,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|