Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2985929
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2985929
EAN/GTIN:
     4046356131612
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profinet Gateway
Profinet Proxy
profibus buskoppler
LLDP-Unterstützung zur Topologie-Erkennung. Datenaustausch, Diagnose und Parametrierung erfolgen über das PROFINET-Protokoll. PROFINET-Update-Raten = 1 ms. Können in jede Steuerung mit PROFINET-Funktionalität eingebunden und parametriert werden.
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
ISDN:
false
xDSL:
false
Analog:
false
USB:
false
Leerchassis:
false
Anzahl der WAN-Ports:
1
Anzahl der Voice-Ports:
0
Anzahl der Modulslots:
0
VPN:
false
Schutzart (IP):
IP20
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.475,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.571,21*
€ 1.869,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.563,49*
€ 1.860,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.523,21*
€ 1.812,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.497,60*
€ 1.782,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.475,28*
€ 1.755,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2799487
ab € 113,64*
Zubehör
Phoenix Contact
2799720
ab € 69,39*
Zubehör
Phoenix Contact
2868059
ab € 668,49*
Zubehör
Phoenix Contact
2868062
ab € 493,33*
Zubehör
Phoenix Contact
2701185
ab € 112,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.