Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Software


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2868059
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2868059
EAN/GTIN:
     4046356047012
Suchbegriffe:
Softwareentwicklung Gesamtübersicht
softwareentwicklung gesamtübersicht
Geräteparametrierung per FDT über integrierbare DTM. IP-Adresszuweisung per BootP-Server. INTERBUS- und Ethernet-Netzwerke projektieren. Parametrierung mehrerer Geräte mit Assistentenunterstützung (MDC-Wizard). Monitor-Funktion für Verdrahtungskontrolle. Einlesen und Vergleichen von realer und projektierter Topologie.
Weitere Informationen:
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):
false
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):
false
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):
false
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):
false
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):
false
Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:
false
Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:
false
Diagnosefunktion integriert:
true
Konfigurationsfunktion integriert:
true
Auswertefunktion integriert:
true
Projektierungsfunktion integriert:
false
Datenerfassungsfunktion integriert:
true
Kommunikationsfunktion integriert:
true
Technologische Funktion integriert:
false
Inbetriebnahmefunktion integriert:
true
Simulationsfunktion integriert:
false
Bewegungsfunktion integriert:
false
Analysefunktion integriert:
false
Positionierfunktion integriert:
false
Wartungsfunktion integriert:
true
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
true
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 671,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 738,82*
€ 879,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 730,07*
€ 868,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 723,78*
€ 861,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 708,76*
€ 843,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 671,03*
€ 798,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2725260
ab € 1.033,41*
Zubehör
Phoenix Contact
2703981
ab € 303,92*
Zubehör
Phoenix Contact
2736916
ab € 599,07*
Zubehör
Phoenix Contact
2812209
ab € 362,89*
Zubehör
Phoenix Contact
2985974
ab € 1.584,18*
Zubehör
Phoenix Contact
2985929
ab € 1.480,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.