Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzleiter-Reihenklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-3001695
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3001695
EAN/GTIN:
     4017918107208
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
Korrosionsfreie Klemmstellen. Niedrige Übergangswiderstände.
Weitere Informationen:
PEN-Funktion möglich:
false
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 mm² | 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 mm² | 0.75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 mm² | 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 mm² | 1.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 °C | 85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
4.2 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
30 mm
Länge:
33.5 mm
Abschlussplatte erforderlich:
false
Farbe:
grün/gelb
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,0862*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,7662*
€ 5,67178
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,0862*
€ 4,86258
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3002982
ab € 0,3722*
Zubehör
Phoenix Contact
3022263
ab € 0,34*
Zubehör
Phoenix Contact
0818166
ab € 29,967*
Zubehör
Phoenix Contact
0824630
ab € 8,879*
Zubehör
Phoenix Contact
0828742
ab € 2,4874*
Zubehör
Phoenix Contact
0829651
ab € 8,13625*
Zubehör
Phoenix Contact
3030925
ab € 1,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,41*
Zubehör
Phoenix Contact
1401763
ab € 66,495*
Zubehör
Phoenix Contact
1401682
ab € 5,235*
Zubehör
Phoenix Contact
1204096
ab € 5,385*
Zubehör
Phoenix Contact
1401695
ab € 4,534*
Zubehör
Phoenix Contact
0808587
ab € 0,3715*
Zubehör
Phoenix Contact
0825023
ab € 1,3892*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.