Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirmanschlussklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     4981-061463
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3025176
EAN/GTIN:
     4017918130305
Suchbegriffe:
Schirmanschlussklemme
Schirmklemme
phoenix contact schirmanschlussklem...
schirmanschlussklemme
Für die Direkt- und Sammelschienenmontage geeignet. Rändelschraube.
Weitere Informationen:
Zulässiger Kabeldurchmesser:
3 mm | 14 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite/Rastermaß:
17 mm
Höhe:
59.3 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
90
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,14*
€ 4,07*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,173*
€ 4,113*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,3484*
€ 4,3484*
16 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,2136*
€ 4,5144*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,4843*
€ 4,5243*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 40,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0404017
ab € 0,28*
Zubehör
Phoenix Contact
0421029
ab € 0,39*
Zubehör
Phoenix Contact
0421032
ab € 0,3982*
Zubehör
Phoenix Contact
3025341
ab € 2,111*
Zubehör
Phoenix Contact
3026476
ab € 1,384*
Zubehör
Phoenix Contact
3026489
ab € 2,27*
Zubehör
Phoenix Contact
0404428
ab € 0,6002*
Zubehör
Phoenix Contact
3240223
ab € 2,565*
Zubehör
Phoenix Contact
3240224
ab € 1,652*
Zubehör
Phoenix Contact
3062090
ab € 3,799*
Zubehör
Phoenix Contact
3025888
ab € 1,26*
Zubehör
Phoenix Contact
3026900
ab € 5,192*
Zubehör
Phoenix Contact
3040889
ab € 3,589*
Zubehör
Phoenix Contact
3062074
ab € 20,375*
Zubehör
Phoenix Contact
3062087
ab € 40,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.