Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirmanschlussklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-3025338
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3025338
EAN/GTIN:
     4046356051835
Suchbegriffe:
Schirmanschlussklemme
Schirmklemme
phoenix contact schirmanschlussklem...
schirmanschlussklemme
Für die Direkt- und Sammelschienenmontage geeignet. Rändelschraube.
Weitere Informationen:
Zulässiger Kabeldurchmesser:
2 mm | 5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite/Rastermaß:
9 mm
Höhe:
46.8 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,629*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,8586*
€ 4,59173
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,7719*
€ 4,48856
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,5719*
€ 4,25056
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,459*
€ 4,11621
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,369*
€ 4,00911
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,119*
€ 3,71161
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,629*
€ 3,12851
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0404017
ab € 0,28*
Zubehör
Phoenix Contact
0421032
ab € 0,3982*
Zubehör
Phoenix Contact
0421029
ab € 0,39*
Zubehör
Phoenix Contact
3040889
ab € 3,589*
Zubehör
Phoenix Contact
3025888
ab € 1,26*
Zubehör
Phoenix Contact
3062074
ab € 20,375*
Zubehör
Phoenix Contact
3213111
ab € 50,014*
Zubehör
Phoenix Contact
0404428
ab € 0,6002*
Zubehör
Phoenix Contact
3025341
ab € 2,111*
Zubehör
Phoenix Contact
3026476
ab € 1,384*
Zubehör
Phoenix Contact
3026489
ab € 2,27*
Zubehör
Phoenix Contact
3026900
ab € 5,192*
Zubehör
Phoenix Contact
3062087
ab € 40,31*
Zubehör
Phoenix Contact
3062090
ab € 3,799*
Zubehör
Phoenix Contact
3062100
ab € 6,674*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.