Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000036009
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3033702
EAN/GTIN:
     4046356574518
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
steckbrücke 2pol phönix contact
klemmen querverbinder
Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Polzahl: 2, Farbe: rot
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Isoliert:
true
Mit Berührungsschutz:
false
Montageart:
sonstige
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact steckbrücke
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,1682*
€ 0,2382*
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,17*
€ 0,24*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1788*
€ 0,2488*
43 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,18557*
€ 0,25557*
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1904*
€ 0,265*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2382*
€ 0,28346
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2282*
€ 0,27156
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2082*
€ 0,24776
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1982*
€ 0,23586
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1682*
€ 0,20016
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 11,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3012325
ab € 0,6788*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.