Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000036264
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3037368
EAN/GTIN:
     4017918599744
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Zugfederklemme
phönix contact reihenklemmen grünge...
Den platzsparenden und praxisgerechten Mehrleiteranschluss ohne zusätzliches Brücken.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 mm² | 6 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
3
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 °C | 85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
6.2 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
36.5 mm
Länge:
71.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
true
Abschlussplatte erforderlich:
true
Farbe:
gelb
Etagen intern gebrückt:
false
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,9102*
€ 1,2402*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,969*
€ 1,309*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,0112*
€ 1,3712*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0486*
€ 1,4086*
13 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,0403*
€ 1,4211*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,2402*
€ 1,47584
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1502*
€ 1,36874
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0502*
€ 1,24974
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9102*
€ 1,08314
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 62,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3030491
ab € 0,29*
Zubehör
Phoenix Contact
3030789
ab € 0,2982*
Zubehör
Phoenix Contact
3036615
ab € 0,0938*
Zubehör
Phoenix Contact
2909904
ab € 24,44*
Zubehör
Phoenix Contact
2909906
ab € 24,27*
Zubehör
Phoenix Contact
2909908
ab € 24,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1135752
ab € 27,12*
Zubehör
Phoenix Contact
1135740
ab € 25,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1135745
ab € 25,12*
Zubehör
Phoenix Contact
1135749
ab € 25,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1135751
ab € 25,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1135753
ab € 30,46*
Zubehör
Phoenix Contact
2908261
ab € 25,37*
Zubehör
Phoenix Contact
2908262
ab € 25,56*
Zubehör
Phoenix Contact
2909902
ab € 28,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.