| |
|
| Artikel-Nr.: C1151-3047125 Herst.-Nr.: 3047125 EAN/GTIN: 4046356055895 |
| |
|
| | |
| Die vollisolierte und optional einsetzbare Abgriffklemme ermöglicht einen Spannungsabgriff. Großflächig beschriftbar. Weitere Informationen: | | Anschließbarer Leiterquerschnitt: | 0.14 mm² | 6 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0.14 mm² | 4 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 0.25 mm² | 4 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0.14 mm² | 6 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 0.14 mm² | 4 mm² | Bemessungsstrom In: | 32 A | Bemessungsspannung: | 1000 V | Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt: | 1 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Breite/Rastermaß: | 8.1 mm |
|
| | |
| | | |
| |