Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirmanschlussklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-3062786
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3062786
EAN/GTIN:
     4046356639156
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Die Feder-Schirmklemmen SKS ... stehen für Kabel- und Leiterdurchmesser von 3 bis 20 mm zur Verfügung. Drei unterschiedliche Montagearten sind möglich: auf NS 35-Tragschienen, auf Sammelschienen oder direkt auf leitfähigen Montageplatten.
Weitere Informationen:
Zulässiger Kabeldurchmesser:
3 mm | 8 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Breite/Rastermaß:
12.4 mm
Höhe:
50.7 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,584*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,104*
€ 7,26376
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,044*
€ 7,19236
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,774*
€ 6,87106
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,514*
€ 6,56166
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,384*
€ 6,40696
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,584*
€ 5,45496
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.