Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzleiter-Reihenklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000038057
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3100318
EAN/GTIN:
     4017918099268
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
Korrosionsfreie Klemmstellen. Niedrige Übergangswiderstände.
Weitere Informationen:
PEN-Funktion möglich:
false
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 mm² | 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 mm² | 0.75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 mm² | 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 mm² | 1.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 °C | 85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
4.2 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
23.5 mm
Länge:
22 mm
Abschlussplatte erforderlich:
false
Farbe:
grün/gelb
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,8166*
€ 3,2966*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,12*
€ 3,64*
7 Tage
58
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,1985*
€ 3,7285*
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,2991*
€ 3,8391*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,29965*
€ 3,83965*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,2966*
€ 3,92295
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,8166*
€ 3,35175
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 164,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3022263
ab € 0,337*
Zubehör
Phoenix Contact
0818166
ab € 3,015*
Zubehör
Phoenix Contact
0824630
ab € 8,7386*
Zubehör
Phoenix Contact
0828742
ab € 2,4598*
Zubehör
Phoenix Contact
0829651
ab € 8,13625*
Zubehör
Phoenix Contact
3030925
ab € 1,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,42*
Zubehör
Phoenix Contact
1401763
ab € 13,4564*
Zubehör
Phoenix Contact
1401682
ab € 5,225*
Zubehör
Phoenix Contact
1204096
ab € 5,5685*
Zubehör
Phoenix Contact
1401695
ab € 4,564*
Zubehör
Phoenix Contact
0808587
ab € 0,3647*
Zubehör
Phoenix Contact
0825023
ab € 1,3949*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.