Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000038142 Herst.-Nr.: 3200085 EAN/GTIN: 4017918093730 |
| |
|
| | |
| Diese Aderendhülsen entsprechen in den Maßen der DIN 46228-4: 1990-09. Der Farbcode des Kunststoff-Isolierkragens ist der französischen Norm NF C 63-023: 1994-02 angelehnt. Weitere Informationen: | | Nennquerschnitt: | 4 mm² | Hülsenlänge: | 10 mm | Isoliert: | true | Isolationswerkstoff: | Polypropylen | Halogenfrei: | true | Farbe: | orange | Oberfläche: | verzinnt | Für kurzschlussfeste Leitungen: | false | Mit Kennzeichnungsfahne: | false | Bandware: | false |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 100 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,0213* | € 0,0309* | | | | | | | 20 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,0217* | € 0,032* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,0222* | € 0,0323* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,02242* | € 0,03262* | | | | | 11 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,0232* | € 0,0336* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,09* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|