Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000038299
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3202892
EAN/GTIN:
     4017918190125
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Durch den vergrößerten Durchmesser des Isolierkragens wird diese Art der Aderendhülse speziell im Bereich der AWG-Leitungen eingesetzt. Mit diesen Aderendhülsen können Leiter mit einer stärkeren Isolierung praxisgerecht verpresst werden.
Weitere Informationen:
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
true
Isolationswerkstoff:
Polypropylen
Halogenfrei:
true
Farbe:
schwarz
Oberfläche:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
false
Mit Kennzeichnungsfahne:
false
Bandware:
false
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,01055*
€ 0,01475*
1000
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,01094*
€ 0,01554*
1000
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,01097*
€ 0,01557*
21 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0109*
€ 0,0156*
22 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0115*
€ 0,0163*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01475*
€ 0,01755
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01455*
€ 0,01731
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01325*
€ 0,01577
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01205*
€ 0,01434
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01155*
€ 0,01374
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,01055*
€ 0,01255
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 14,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 116,46*
Zubehör
Phoenix Contact
1212043
ab € 132,67*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 139,98*
Zubehör
Phoenix Contact
1212045
ab € 140,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.