Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     4147-M0599356
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3211918
EAN/GTIN:
     4055626380964
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Abschlussdeckel, Länge: 104 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 39,7 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
true
Ausführung Zwischenplatte:
false
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Rastbar:
false
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,36745*
€ 0,50745*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3678*
€ 0,5078*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,3682*
€ 0,5082*
13 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3772*
€ 0,5172*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3821*
€ 0,5321*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,50745*
€ 0,60387
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49745*
€ 0,59197
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43745*
€ 0,52057
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42745*
€ 0,50867
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36745*
€ 0,43727
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 25,3725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1071062
ab € 0,492*
Zubehör
Phoenix Contact
3036783
ab € 0,45*
Zubehör
Phoenix Contact
3047390
ab € 0,5038*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.