Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-3240052
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240052
EAN/GTIN:
     4046356452700
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
Quetschkabelschuh
Stiftkabelschuh
quetschkabelschuh rot
Elektrolytische Verzinnung. Hartgelötete Quetschzone für höchste Auszugskräfte.
Weitere Informationen:
Nach DIN:
false
Nennquerschnitt:
0.5 mm² | 1.5 mm²
Weitere Suchbegriffe: quetschkabelschuh
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1205* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,05*
€ 20,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,96*
€ 20,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,65*
€ 18,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,51*
€ 17,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,79*
€ 16,41
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,05*
€ 14,34
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212728
ab € 131,78*
Zubehör
Phoenix Contact
1212730
ab € 123,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1212053
ab € 107,68*
Zubehör
Phoenix Contact
1212057
ab € 115,57*
Zubehör
Phoenix Contact
1212059
ab € 118,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.