Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirmanschlussklemme


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-3240211
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240211
EAN/GTIN:
     4046356458887
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Die Feder-Schirmklemmen SKS ... stehen für Kabel- und Leiterdurchmesser von 3 bis 20 mm zur Verfügung. Drei unterschiedliche Montagearten sind möglich: auf NS 35-Tragschienen, auf Sammelschienen oder direkt auf leitfähigen Montageplatten.
Weitere Informationen:
Zulässiger Kabeldurchmesser:
3 mm | 14 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Breite/Rastermaß:
19 mm
Höhe:
32 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,959*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,295* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,23*
€ 65,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,339*
€ 62,28341
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,889*
€ 59,36791
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,999*
€ 57,11881
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,579*
€ 55,42901
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,959*
€ 49,93121
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3040889
ab € 3,589*
Zubehör
Phoenix Contact
3025888
ab € 1,26*
Zubehör
Phoenix Contact
3062074
ab € 20,375*
Zubehör
Phoenix Contact
3213111
ab € 50,014*
Zubehör
Phoenix Contact
0404428
ab € 0,6002*
Zubehör
Phoenix Contact
3025341
ab € 2,111*
Zubehör
Phoenix Contact
3026476
ab € 1,384*
Zubehör
Phoenix Contact
3026489
ab € 2,27*
Zubehör
Phoenix Contact
3026900
ab € 5,192*
Zubehör
Phoenix Contact
3062087
ab € 40,31*
Zubehör
Phoenix Contact
3062090
ab € 3,799*
Zubehör
Phoenix Contact
3062100
ab € 6,674*
Zubehör
Phoenix Contact
3240223
ab € 2,565*
Zubehör
Phoenix Contact
3240224
ab € 1,652*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.