Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckprofil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 3240290 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Grau
Phoenix Contact 3240290 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Grau
Artikel-Nr.:
     3461-S50396198
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240290
EAN/GTIN:
     4046356470186
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
phoenix verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
Deckel für Verdrahtungskanal, grau, Breite: 120 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Für Kanalbreite:
120 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
false
Kriechstromfest:
false
Farbe:
sonstige
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,9602*
€ 8,3596*
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,45*
ab € 6,11*
€ 8,36*
6
pro Stück
€ 5,46*
ab € 6,365*
€ 8,715*
6
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,44635*
€ 8,82635*
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,65334*
€ 9,06334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,3596*
€ 9,94792
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,8796*
€ 9,37672
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,6802*
€ 9,13944
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,3902*
€ 8,79434
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,9602*
€ 7,09264
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 50,1576* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.