Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-3240303
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240303
EAN/GTIN:
     4046356507837
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal
Der Verdrahtungskanalschneider PPS CD ermöglicht einen leichten, kraftsparenden und gratfreien Schnitt aufgrund seiner Hebelübersetzung und besonderen Schneidengeometrie. Leichter, kraftsparender und gratfreier Schnitt mit der Verdrahtungskanalschere CUTFOX-CD.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
25 mm
Schlitzabstand:
6.5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
false
Kriechstromfest:
false
Flexibel:
false
Nutzbarer Querschnitt:
836 mm²
Mit Oberteil:
false
Farbe:
blau
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,9009*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 8,9009* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Pakete
€ 10,9465*
€ 13,02634
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 10,4409*
€ 12,42467
pro Paket
ab 150 Pakete
€ 10,2409*
€ 12,18667
pro Paket
ab 300 Pakete
€ 9,9409*
€ 11,82967
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 8,9009*
€ 10,59207
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240330
ab € 1,7186*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 8,70*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 0,1196*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 46,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 46,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.