Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000039434
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240343
EAN/GTIN:
     4046356508285
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal (l x b x h) 2000 ...
verdrahtungskanal
phoenix contact verdrahtungskanal
Die breiten, abgeschrägten Köpfe der Verdrahtungskanalstege gewährleisten eine leichte Montage und perfekten Halt des Deckels. Schnelle und übergangslose Erstellung von T- und Kreuzverbindungen durch eine weitere Sollbruchstelle im Verdrahtungskanalboden.
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Breite:
25 mm
Schlitzabstand:
6.5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
true
Kriechstromfest:
false
Flexibel:
false
Nutzbarer Querschnitt:
1202 mm²
Mit Oberteil:
false
Farbe:
sonstige
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,849*
€ 23,519*
13 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 20,0426*
€ 23,7726*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,644*
€ 24,324*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 20,95966*
€ 24,62966*
21 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 21,75*
€ 24,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 23,519*
€ 27,98761
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,629*
€ 26,92851
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,849*
€ 23,62031
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 235,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240369
ab € 3,1894*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 8,69*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 11,70*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 46,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 46,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.