Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Kabelschuhe
>
Gabelkabelschuh
>
Artikel
Verbinder
Menge:
Pakete
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1151-3240529
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
3240529
EAN/GTIN:
4046356527996
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckhülse
Elektrolytisch verzinnt.
Weitere Informationen:
Nach DIN:
false
Nennquerschnitt:
0.5 mm² | 1.5 mm²
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Phoenix Contact
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Flachsteckverbinder
,
Flachsteckverteiler
,
Gabel-Kabelschuh
,
Gabelkabelschuh
,
phoenix contact flachstecker
,
gabel kabelschuh
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1849*
Preis gilt ab 150.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,1864* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 0,2564*
€ 0,30512
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 0,2364*
€ 0,28132
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,2249*
€ 0,26763
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,2149*
€ 0,25573
pro Paket
ab 150000 Pakete
€ 0,1849*
€ 0,22003
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Crimpzange
Phoenix Contact
1212728
ab € 133,53*
Zubehör
Crimpzange
Phoenix Contact
1212730
ab € 123,24*
Zubehör
Presszange
Phoenix Contact
1212053
ab € 107,88*
Zubehör
Presszange
Phoenix Contact
1212057
ab € 115,69*
Zubehör
Presszange
Phoenix Contact
1212059
ab € 120,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen