Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000039556 Herst.-Nr.: 3240649 EAN/GTIN: 4046356629751 |
|
|
| | |
| Deckel für Verdrahtungskanal, weiß, Breite: 80 mm, Länge: 2000 mm Weitere Informationen: | | Für Kanalbreite: | 80 mm | Länge: | 2000 mm | Halogenfrei: | false | Kriechstromfest: | false | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 4,643* | € 6,003* | | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 4,7014* | € 6,1216* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 4,839* | € 6,249* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 4,90004* | € 6,32004* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,05* | € 6,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 60,03* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|