Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbindersockel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Phoenix Contact 3240704 Montage-Kit Transparent
Phoenix Contact 3240704 Montage-Kit Transparent
Artikel-Nr.:
     C1151-3240704
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240704
EAN/GTIN:
     4046356703918
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Kabelbindersockel, für Kabelbinder bis 9 mm Breite, schraubbar, Befestigungsloch 5 mm, Kabelbinderdurchführung 2-seitig
Weitere Informationen:
Länge:
22.5 mm
Breite:
14.6 mm
Höhe:
11 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
9 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
22.5 mm
Durchmesser Befestigungsloch:
5 mm
Einsatztemperatur:
-40 °C | 85 °C
Farbe:
sonstige
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0847* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,79*
€ 14,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,66*
€ 13,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,04*
€ 13,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,75*
€ 12,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,25*
€ 12,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,47*
€ 10,08
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.