Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbindersockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 3240707 Montage-Kit Schwarz
Phoenix Contact 3240707 Montage-Kit Schwarz
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000039588
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240707
EAN/GTIN:
     4046356703949
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Kabelbindersockel, für Kabelbinder bis 4 mm Breite, selbstklebend (Kautschuk) und schraubbar, Befestigungsloch 4 mm, Kabelbinderdurchführung 4-seitig
Weitere Informationen:
Länge:
19 mm
Breite:
19 mm
Höhe:
5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
19 mm
Durchmesser Befestigungsloch:
4 mm
Einsatztemperatur:
-40 °C | 60 °C
Farbe:
schwarz
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,0546*
€ 0,0789*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0551*
€ 0,0809*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0564*
€ 0,0819*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,05756*
€ 0,08306*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0595*
€ 0,086*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0789*
€ 0,09389
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0737*
€ 0,0877
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0711*
€ 0,08461
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0546*
€ 0,06497
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.