Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-3240712
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240712
EAN/GTIN:
     4046356704212
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Kabelbinder, mit Verschlussentriegelung, wiederlösbar, ideal geeignet für eine temporäre Befestigung
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7.5 mm
Bandlänge:
200 mm
Banddicke:
1.25 mm
Max. Bündeldurchmesser:
50 mm
Min. Haltekraft:
220 N
Einsatztemperatur:
-40 °C | 80 °C
Montagetemperatur:
-10 °C | 60 °C
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
UV-stabil nach ASTM D6779:
false
Halogenfrei:
true
Farbe:
sonstige
Transparent:
true
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
true
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
false
MIL-Zulassung:
true
UL-Zulassung:
false
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0738*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1048*
€ 0,12471
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1042*
€ 0,124
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,099*
€ 0,11781
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0946*
€ 0,11257
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0919*
€ 0,10936
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0738*
€ 0,08782
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.