Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-S50391120
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240731
EAN/GTIN:
     4046356704472
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbinder, Standardversion, für eine schnelle und sichere Bündelung
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
12.6 mm
Bandlänge:
850 mm
Banddicke:
1.95 mm
Max. Bündeldurchmesser:
143 mm
Min. Haltekraft:
1080 N
Einsatztemperatur:
-40 °C | 85 °C
Montagetemperatur:
-10 °C | 60 °C
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
UV-stabil nach ASTM D6779:
false
Halogenfrei:
true
Farbe:
schwarz
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
false
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
false
MIL-Zulassung:
true
UL-Zulassung:
true
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,9769*
€ 1,2911*
16 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,001*
€ 1,311*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,0426*
€ 1,3626*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,05568*
€ 1,38568*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,0876*
€ 1,4176*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,2911*
€ 1,53641
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2269*
€ 1,46001
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1869*
€ 1,41241
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9769*
€ 1,16251
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 64,555* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212475
ab € 32,18*
Zubehör
Phoenix Contact
1212609
ab € 63,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.