Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschlauch


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517A-75052791
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240864
EAN/GTIN:
     4046356738613
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
Schutzschlauch aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
23 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
27 mm
Innendurchmesser:
23 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
sonstige
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
sonstige
Dichtung:
ohne Dichtung
Schutzart (IP):
IP40
Biegeradius, statisch:
48 mm
Farbe:
sonstige
Hängelast:
450 N
Elektrische Eigenschaften:
nicht geklärt
Flammverbreitend:
false
Einsatz im Ex-Bereich:
false
Biegeverhalten:
sonstige
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
false
Zulassung nach BWB:
false
Zulassung nach VDE-EMV/emc:
false
Zulassung nach FI:
false
Mit Zulassung nach UL:
false
Zulassung nach CSA:
false
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 36,80*
€ 43,46*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
€ 5,90*
ab € 36,8386*
€ 43,5086*
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 37,146*
€ 43,866*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 311,31*
€ 334,27*
1
pro Meter
€ 5,95*
ab € 330,59*
€ 379,09*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 43,46*
€ 51,7174
pro Meter
ab 20 Meter
€ 41,53*
€ 49,4207
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 36,80*
€ 43,792
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 434,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3241069
ab € 2,6745*
Zubehör
Phoenix Contact
3241041
ab € 0,1807*
Zubehör
Phoenix Contact
3241027
ab € 0,1624*
Zubehör
Phoenix Contact
3241034
ab € 0,1654*
Zubehör
Phoenix Contact
3241048
ab € 0,1875*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.