Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40587008
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240884
EAN/GTIN:
     4046356709910
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
kabelverschraubung m20
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Schutzklasse IP68/69k, gerade
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
13 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
sonstige
Halogenfrei:
true
Farbe:
schwarz
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Zugentlastung:
false
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,1538*
€ 2,5953*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,20*
€ 2,62*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,2928*
€ 2,7328*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,33*
€ 2,78*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,4012*
€ 2,8512*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,5953*
€ 3,08841
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,5538*
€ 3,03902
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,1538*
€ 2,56302
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 129,765* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3241162
ab € 0,1766*
Zubehör
Phoenix Contact
3241176
ab € 0,316*
Zubehör
Phoenix Contact
1411215
ab € 0,18*
Zubehör
Phoenix Contact
3241084
ab € 3,8056*
Zubehör
Phoenix Contact
3240683
ab € 3,2854*
Zubehör
Phoenix Contact
3240841
ab € 2,4886*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.