Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschlauch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-3240683
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240683
EAN/GTIN:
     4046356736503
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Schutzschlauch aus Polyamid, Brennbarkeitsklasse V0, UV-beständig
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
21.2 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
21.2 mm
Innendurchmesser:
16.5 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoff der Wendel:
sonstige
Einsatztemperatur:
-40 °C | 115 °C
Schutzart (IP):
IP67
Biegeradius, statisch:
45 mm
UV-beständig:
true
Halogenfrei:
true
Innen glatt:
false
Außen glatt:
false
Flexibilität:
flexibel
Farbe:
schwarz
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
false
Zulassung nach UR:
false
Zulassung nach N:
false
Zulassung nach CSA:
false
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 3,236* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 197,35*
€ 234,8465
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 196,97*
€ 234,3943
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 186,11*
€ 221,4709
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 182,21*
€ 216,8299
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 176,79*
€ 210,38
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 161,80*
€ 192,54
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240984
ab € 0,7233*
Zubehör
Phoenix Contact
3240961
ab € 1,0829*
Zubehör
Phoenix Contact
3240970
ab € 0,7398*
Zubehör
Phoenix Contact
3240891
ab € 0,0208*
Zubehör
Phoenix Contact
3240884
ab € 0,024*
Zubehör
Phoenix Contact
3240919
ab € 0,0399*
Zubehör
Phoenix Contact
3240947
ab € 0,0653*
Zubehör
Phoenix Contact
3240933
ab € 0,0724*
Zubehör
Phoenix Contact
3240877
ab € 0,0241*
Zubehör
Phoenix Contact
3240898
ab € 0,0207*
Zubehör
Phoenix Contact
3240905
ab € 0,0443*
Zubehör
Phoenix Contact
3240912
ab € 0,0443*
Zubehör
Phoenix Contact
3240927
ab € 3,59*
Zubehör
Phoenix Contact
3240941
ab € 0,0717*
Zubehör
Phoenix Contact
3240955
ab € 5,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.