Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40587010
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240886
EAN/GTIN:
     4046356709934
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
kabelverschraubung m32
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Schutzklasse IP68/69k, gerade
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
15 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
sonstige
Halogenfrei:
true
Farbe:
schwarz
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Zugentlastung:
false
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0546*
€ 0,0881*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,80*
€ 6,92*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,026*
€ 7,226*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,07*
€ 7,31*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,2356*
€ 7,5356*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0881*
€ 0,10484
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0836*
€ 0,09948
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0796*
€ 0,09472
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,079*
€ 0,09401
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0745*
€ 0,08866
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0711*
€ 0,08461
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0546*
€ 0,06497
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 2,2025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3241164
ab € 0,3232*
Zubehör
Phoenix Contact
3241178
ab € 0,378*
Zubehör
Phoenix Contact
1411217
ab € 0,28*
Zubehör
Phoenix Contact
3241088
ab € 161,09*
Zubehör
Phoenix Contact
3240843
ab € 5,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.