Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-3240898
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240898
EAN/GTIN:
     4046356710053
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Schutzklasse IP66, gerade
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
13 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
sonstige
Halogenfrei:
true
Farbe:
schwarz
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Zugentlastung:
false
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,8335*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2306*
€ 2,65441
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1006*
€ 2,49971
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,0735*
€ 2,46747
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,8335*
€ 2,18187
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3241190
ab € 0,161*
Zubehör
Phoenix Contact
1411215
ab € 0,18*
Zubehör
Phoenix Contact
3240683
ab € 3,2854*
Zubehör
Phoenix Contact
3240841
ab € 2,4886*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.