Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40587052
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240914
EAN/GTIN:
     4046356710213
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
kabelverschraubung m32
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Schutzklasse IP68/69k, gewinkelt
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
15 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
sonstige
Halogenfrei:
true
Farbe:
schwarz
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Zugentlastung:
false
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1091*
€ 0,1771*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 9,57*
€ 13,58*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,939*
€ 14,129*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,15*
€ 14,30*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,366*
€ 14,726*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1771*
€ 0,21075
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1581*
€ 0,18814
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1541*
€ 0,18338
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1431*
€ 0,17029
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1321*
€ 0,1572
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1091*
€ 0,12983
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,771* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3241164
ab € 0,3232*
Zubehör
Phoenix Contact
3241178
ab € 0,378*
Zubehör
Phoenix Contact
1411217
ab € 0,28*
Zubehör
Phoenix Contact
3241086
ab € 4,2428*
Zubehör
Phoenix Contact
3240843
ab € 5,69*
Zubehör
Phoenix Contact
3241088
ab € 161,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.