Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40587072
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240947
EAN/GTIN:
     4046356710541
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
Zugentlastung
Kabelverschraubung, Pg-Gewinde, Schutzklasse IP66, mit Zugentlastung
Weitere Informationen:
Gewindelänge:
10 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
sonstige
Halogenfrei:
true
Farbe:
schwarz
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Zugentlastung:
true
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
17 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,8006*
€ 7,3664*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 5,94*
€ 7,54*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 6,181*
€ 7,831*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,27*
€ 7,93*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,449*
€ 8,169*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,3664*
€ 8,76602
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,8664*
€ 8,17102
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,7606*
€ 8,04511
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,8006*
€ 6,90271
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 73,664* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424562
ab € 0,18*
Zubehör
Phoenix Contact
3240683
ab € 3,2854*
Zubehör
Phoenix Contact
3240841
ab € 2,4886*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.