Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-3240989
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240989
EAN/GTIN:
     4046356711210
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
kabelverschraubung pg9
Kabelverschraubung aus PP mit Pg-Gewinde, Schutzklasse IP65
Weitere Informationen:
Gewindelänge:
10 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
sonstige
Halogenfrei:
true
Farbe:
sonstige
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Zugentlastung:
false
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,3446*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,8437*
€ 8,144
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,4737*
€ 7,7037
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,3746*
€ 7,58577
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,3446*
€ 6,36007
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3241195
ab € 0,1776*
Zubehör
Phoenix Contact
1411222
ab € 0,125*
Zubehör
Phoenix Contact
3240850
ab € 6,981*
Zubehör
Phoenix Contact
3240857
ab € 12,0444*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.