Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschlauch


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517I-25052787
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240850
EAN/GTIN:
     4046356736664
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
Schutzschlauch, Federstahldraht mit Kunststoffummantelung aus PVC, hochflexibel
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
14 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
14 mm
Innendurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoff der Wendel:
PVC-ummantelter Federstahl
Einsatztemperatur:
-25 °C | 80 °C
Schutzart (IP):
IP68
Biegeradius, statisch:
10 mm
UV-beständig:
false
Halogenfrei:
false
Innen glatt:
false
Außen glatt:
false
Flexibilität:
flexibel
Farbe:
grau
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
false
Zulassung nach UR:
false
Zulassung nach N:
false
Zulassung nach CSA:
false
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Meter
€ 5,00*
ab € 7,001*
€ 8,921*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
€ 5,90*
ab € 7,0052*
€ 8,9252*
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 7,213*
€ 9,193*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 58,72*
€ 66,63*
1
pro Meter
€ 5,95*
ab € 62,41*
€ 78,16*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 8,921*
€ 10,61599
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,471*
€ 10,08049
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,001*
€ 8,33119
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 89,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3241017
ab € 1,4025*
Zubehör
Phoenix Contact
3240989
ab € 0,0602*
Zubehör
Phoenix Contact
3241011
ab € 0,0427*
Zubehör
Phoenix Contact
3241003
ab € 0,0427*
Zubehör
Phoenix Contact
3240996
ab € 0,0604*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.